SMC

SMC Dreilagiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TRTU1065BU-20

  • ERIKS:12724821
  • Hersteller:TRTU1065BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065 (10 x 6.5)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRTU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau