SMC

SMC Dreilagiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TRTU0805B-20

  • ERIKS:12724695
  • Hersteller:TRTU0805B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (8 x 5)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 20 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRTU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz