SMC

SMC Dreilagiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TRTU0604B-20

  • ERIKS:12724694
  • Hersteller:TRTU0604B-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0604 (6 x 4)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 20 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRTU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
6 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Schwarz