SMC

SMC Dreilagiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TRTU0805B-100

  • ERIKS:12724578
  • Hersteller:TRTU0805B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805 (8 x 5)
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100 (100 m Rolle)
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRTU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz