Eriks
SMC

SMC Dreifach-Universal-Außengewinde-Winkelstück, KQ2VT06-01AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236481
  • Hersteller:KQ2VT06-01AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Triple Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2VT06-01AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
26.2 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
13.4 mm
H
14 mm
L1
20.5 mm
L2
16.3 mm
L3
52.5 mm
M
13.3