Eriks
SMC

SMC Dreifach-Abzweig Universal-Steckverbinder Winkelstück, KQ2ZT06-02AS, KQ2 Serie, Banjo, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236775
  • Hersteller:KQ2ZT06-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Triple Branch Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2ZT06-02AS
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
37.2 g
A
Messing
D1
10.4 mm
D2
13.4 mm
H
14 mm
L1
18.4 mm
L2
20.7 mm
L3
56.9 mm
M
13.3