Eriks
SMC

SMC Dreifach-Abzweig Universal-Steckverbinder Winkelstück, KQ2ZT04-03AS, KQ2 Serie, Banjo, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236770
  • Hersteller:KQ2ZT04-03AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Triple Branch Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2ZT04-03AS
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
47.2 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
13.4 mm
H
17 mm
L1
18.5 mm
L2
22.1 mm
L3
58.3 mm
M
13.3