Eriks
SMC

SMC Dreifach-Abzweig Universal-Steckverbinder Winkelstück, KQ2ZT04-02AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236768
  • Hersteller:KQ2ZT04-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Triple Branch Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2ZT04-02AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
35.3 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
13.4 mm
H
14 mm
L1
18.5 mm
L2
20.7 mm
L3
56.9 mm
M
13.3