

CHF 8.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | L |
Hersteller ID | L10-02 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |