SMC

SMC Drehbarer Einschraubwinkel L08-03

  • ERIKS:24127938
  • Hersteller:L08-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: L08-03 (Passende Schlauchaussen Ø8, Anschlussgröße (R(PT)3/8),(Rc(PT)3/8))
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
L
Hersteller ID
L08-03
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C