

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | L |
Hersteller ID | L08-01 |
Form | L-förmig |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |