SMC

SMC Drehbare Einschraubwinkel KSL03-34S

  • ERIKS:14209001
  • Hersteller:KSL03-34S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Schwenkbar, Steckverbindung (Standard)
▪ Zoll  Gewinde
▪ Leitungsaußendurchmesser:  5/32", 1/4", 5/16", 3/8"
▪ Max. Betriebsdruck:  1.0 MPa
▪ Umgebungs- & Medientemperatur: -5 to 60°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KS
Typ
KSL