SMC

SMC Doppelwandiger PVC-Schlauch Rollenlänge 20m TRB1209BU-20

  • ERIKS:12724789
  • Hersteller:TRB1209BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1209 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø9)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 185.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 200.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRB
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau