SMC

SMC Doppelwandiger PVC-Schlauch Rollenlänge 20m TRB1075Y-20

  • ERIKS:12724788
  • Hersteller:TRB1075Y-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1075 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 7.5)
▪ Farbe: Y (gelb)
▪ Rollenlänge: 20m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRB
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
7.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Gelb