CHF 133.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TRB |
Material Schlauch | PVC |
Innendurchmesser | 7.5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |
Rollenlänge | 20 m |
Farbe | Weiss |