SMC

SMC Doppelwandiger PVC-Schlauch Rollenlänge 100m TRB1075W-100

  • ERIKS:12724549
  • Hersteller:TRB1075W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1075 (Außen-Ø 10 Innen-Ø 7.5)
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100m-Rolle
Zur Liste hinzufügen

CHF 667.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 721.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRB
Material Schlauch
PVC
Innendurchmesser
7.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss