SMC

SMC Doppelwandiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TRBU1208BU-20

  • ERIKS:12724805
  • Hersteller:TRBU1208BU-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1208 (Außen-Ø 12 mm, Innen-Ø8)
▪ Farbe: BU (blau)
▪ Rollenlänge: 20
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRBU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Blau