SMC

SMC Doppelwandiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 20m TRBU1065Y-20

  • ERIKS:12724804
  • Hersteller:TRBU1065Y-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065
▪ Farbe: Y (gelb)
▪ Rollenlänge: 20
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRBU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
20 m
Farbe
Gelb