SMC

SMC Doppelwandiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TRBU1065W-100

  • ERIKS:12724558
  • Hersteller:TRBU1065W-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1065
▪ Farbe: W (weiß)
▪ Rollenlänge: 100
Zur Liste hinzufügen

CHF 769.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 832.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRBU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
6.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Weiss