SMC

SMC Doppelwandiger Polyurethan-Schlauch Rollenlänge 100m TRBU0805B-100

  • ERIKS:24138740
  • Hersteller:TRBU0805B-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 0805
▪ Farbe: B (Schwarz)
▪ Rollenlänge: 100
Zur Liste hinzufügen

CHF 576.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 623.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TRBU
Material Schlauch
Polyurethan
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
8 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C
Rollenlänge
100 m
Farbe
Schwarz