SMC

SMC Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend ECXSM32-20

  • ERIKS:13987389
  • Hersteller:ECXSM32-20
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gewindeanschluss: E [G (PF)]
▪ Kolben-Ø: 32 (Ø 32 mm)
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 20 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 309.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 334.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
R1/8 in