SMC

SMC Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend ECXSM25-100

  • ERIKS:13987380
  • Hersteller:ECXSM25-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gewindeanschluss: E [G (PF)]
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 100 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
R1/8 in