SMC

SMC Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend ECXSL32-30

  • ERIKS:13987375
  • Hersteller:ECXSL32-30
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gewindeanschluss: E [G (PF)]
▪ Kolben-Ø: 32 (Ø 32 mm)
▪ Schmutzabstreifer: ohne stabiler Schmierungsfunktion
▪ Hub: 30 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 459.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSL
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
R1/8 in