SMC

SMC Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSM25TF-25A

  • ERIKS:14206292
  • Hersteller:CXSM25TF-25A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Lagerausführung: M (Gleitführung)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Gewinde: TF (G-Gewinde)
▪ Hub: 25 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXS-A
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in