SMC

SMC Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSM25-40

  • ERIKS:24120121
  • Hersteller:CXSM25-40
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für Größen 25 bis 32)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 40 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
40 mm
Anschluss
R1/8 in