SMC

SMC Doppelkolbenzylinder doppeltwirkend CXSM20-25

  • ERIKS:13986933
  • Hersteller:CXSM20-25
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für Größen 25 bis 32)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Schmutzabstreifer: Standardabstreifer
▪ Hub: 25 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm