SMC

SMC Doppelkolbenstangenzylinder doppeltwirkend CXSWM10-50

  • ERIKS:24120133
  • Hersteller:CXSWM10-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gewindeanschluss: M5 (Rc (PT) für Größen 25 bis 32)
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Hub: 50 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CXS
Typ
CXSWM
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm