Eriks
SMC

SMC Doppelabzweig-Universal-Steckverbinder mit Außengewinde, KQ2ZD10-02AS, KQ2 Serie, Banjo, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236732
  • Hersteller:KQ2ZD10-02AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: 02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Double Branch Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2ZD10-02AS
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
69 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
20.6 mm
H
21 mm
L1
23.6 mm
L2
24.3 mm
L3
56.2 mm
M
15.6