CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Double Branch Universal Male Elbow |
Hersteller ID | KQ2ZD06-02AS |
Form | Banjo |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 30.2 g |
A | Messing |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13.4 mm |
H | 14 mm |
L1 | 18.4 mm |
L2 | 20.7 mm |
L3 | 43.4 mm |
M | 13.3 |