Eriks
SMC

SMC Doppel-Universal-Außengewinde-Winkel, KQ2VD12-03AS, KQ2 Serie, Banjo, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236440
  • Hersteller:KQ2VD12-03AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø12
▪ Anschlussgröße: 03 (3/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Double Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2VD12-03AS
Form
Banjo
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
102.1 g
A
Messing
D1
18.5 mm
D2
25.2 mm
H
26 mm
L1
28.9 mm
L2
26.9 mm
M
17