Eriks
SMC

SMC Doppel-Universal-Außengewinde-Winkel, KQ2VD10-04AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127259
  • Hersteller:KQ2VD10-04AS
Image 1
▪ Einschraubwinkel, 2-fach.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Gewindeanschluss: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Double Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2VD10-04AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
87 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
20.6 mm
H
22 mm
L1
25.7 mm
L2
28.7 mm
L3
60.6 mm
M
15.6