CHF 14.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Double Universal Male Elbow |
Hersteller ID | KQ2VD10-02AS |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Gewindebeschichtigung | Ja |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Material Mutter | C3604, Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 63.1 g |
A | Messing |
D1 | 15.9 mm |
D2 | 20.6 mm |
H | 21 mm |
L1 | 25.7 mm |
L2 | 24.3 mm |
L3 | 56.2 mm |
M | 15.6 |