Eriks
SMC

SMC Doppel-Universal-Außengewinde-Winkel, KQ2VD08-04AS, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236430
  • Hersteller:KQ2VD08-04AS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Anschlussgröße: 04 (1/4-28UNF)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Double Universal Male Elbow
Hersteller ID
KQ2VD08-04AS
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
78.4 g
A
Messing
D1
13.2 mm
D2
17.6 mm
H
22 mm
L1
23.7 mm
L2
27.2 mm
L3
54 mm
M
14.2