CHF 17.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Double Union Y |
Hersteller ID | KGUD04-06 |
Form | Y-Form |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 x 6 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 10 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 12.8 mm |
L1 | 35.5 mm |
L2 | 18.2 mm |