CHF 11.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.45inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Double Plug-in “Y” |
Hersteller ID | KQ2XD06-08A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 6 x 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 8.6 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13.2 mm |
L1 | 50.9 mm |
L2 | 20.5 mm |
M | 13.3 |
N | 3.2 mm |