Eriks
SMC

SMC Doppel-Steckanschluss „Y“, KQ2XD04-06A, KQ2 Serie, Y-Form, 4 x 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236592
  • Hersteller:KQ2XD04-06A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Verwendbares Fitting: Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Double Plug-in “Y”
Hersteller ID
KQ2XD04-06A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 6 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
5.9 g
D1
8.2 mm
D2
10.4 mm
L1
45.4 mm
L2
18.2 mm
M
13.3
N
3.2 mm