SMC

SMC Doppel-Drosselrückschlagventil ASD330F-01-06S

  • ERIKS:24115624
  • Hersteller:ASD330F-01-06S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 3 (1/8-Basis)
▪ Anschlussgröße: 01 (1/8)
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Ø6 mm)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ASD
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Universal
Funktion
Zuluft und Abluft gesteuert
Anschlusstyp
BSPT (R)
Pneumatischer Anschluss 1
1/8
Pneumatischer Anschluss 2
6 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
PBT/Messing, vernickelt
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
175 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010