SMC

SMC Doppel-Drosselrückschlagventil ASD230FM-M5-04

  • ERIKS:24115623
  • Hersteller:ASD230FM-M5-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: 2 (M5-Basisplatte)
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Ø4 mm)
▪ Dichtung: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
▪ Sechskant-Kontermutter: Standard (Sechskant)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ASD-FM
Ausführung
Drosselrückschlagventil
Form
Universal
Funktion
Zuluft und Abluft gesteuert
Anschlusstyp
Aussengewinde (Metrisch)
Pneumatischer Anschluss 1
M 5
Pneumatischer Anschluss 2
4 mm
Montage
Einschraubbar
Einstellelement
Rändelschraube
Material Gehäuse
Messing
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Material Lösering
POM
Material Schwenkanschluss
PBT
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Temperaturbereich
von -5 bis 60 °C
Nennvolumenstrom
75 l/min
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010