Eriks
SMC

SMC Dl06-01s klemkoppeling

  • ERIKS:24121223
  • Hersteller:DL06-01S
Image 1
▪ Selbstausrichtungsanschlüsse H, DL, L, LL
▪ Anwendbarer Außendurchmesser Leitung: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
▪ Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
▪ Prüfdruck: 1,0 MPa
▪ Betriebsmedium: Luft
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
DL
Hersteller ID
DL06-01S
Form
L-förmig
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8