Produkteigenschaften ▪ Nenndurchflussbereich: 501 (5 bis 500 l/min) ▪ Handhilfsbetätigung: F (G) ▪ Ausgangsdaten: E (1 PNP-Ausgang + Analogausgang (1 bis 5 V)) ▪ Stecker: Anschlusskabel mit Stecker (2 m) ▪ Technische Daten der Einheit: Funktion zum Umschalten der Einheiten ▪ Option: Keine ▪ Kalibrierschein: Keine