SMC

SMC Digitaler Durchflussschalter PFMB7102-F04-B

  • ERIKS:13216110
  • Hersteller:PFMB7102-F04-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Nenndurchflussbereich: 102 (10 bis 1000 l/min)
▪ Handhilfsbetätigung: F (G)
▪ Ausgangsdaten: B (2 PNP-Ausgänge)
▪ Stecker: Anschlusskabel mit Stecker (2 m)
▪ Technische Daten der Einheit: Funktion zum Umschalten der Einheiten
▪ Option: Keine
▪ Kalibrierschein: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PFMB