SMC

SMC Digitaler Durchflussschalter PF3W721-F14-ETN-M

  • ERIKS:14213418
  • Hersteller:PF3W721-F14-ETN-M
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Nenndurchflussbereich: 21 (50 bis 250 l/min)
▪ Durchflussregelventil: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: F (G)
▪ Anschlussgröße: 14 (1 1/2)
▪ Ausgangsdaten: E (OUT1: PNP - OUT2: analog 1 bis 5 V)
▪ Temperatursensor: T (mit Temperatursensor)
▪ Anschlusskabel: N (ohne Anschlusskabel, mit M8-Stecker)
▪ Integrierte Anzeige/Anzeige: M (Momentaner Durchfluss: l/min, Temperatur: °C)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Kalibrierschein: Keine
▪ Gehäuseoption: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'045.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'130.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PF3W
Typ
PF3W7