SMC

SMC Digitaler Durchflussschalter PF2W740-F06-67N

  • ERIKS:24131947
  • Hersteller:PF2W740-F06-67N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchflussspanne: 40 (5~40 l/min)
▪ Gewinde: F (G-Gewinde)
▪ Anschlussgröße: 06 (3/4)
▪ Ausgangsdaten: 67 (PNP offener Kollektor 2 Ausgänge)
▪ Anschlussdaten: N (ohne Anschlusskabel)
▪ Einheit: Einheitenumschaltung
Zur Liste hinzufügen

CHF 590.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 638.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PF2
Typ
PF2W7