SMC

SMC Digitaler Durchflussschalter PF2A721-F03-67

  • ERIKS:12744823
  • Hersteller:PF2A721-F03-67
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchfluss-Messbereich: 21 (20~200 l/min)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 03 (Anschlussgröße 3/8)
▪ Ausgangsdaten: 67 (PNP offener Kollektor 2 Ausgänge)
▪ Verdrahtungsangaben: 3 m-Anschlusskabel mit Stecker
▪ Technische Daten der Einheit: mit Funktion zum Umschalten der Einheit
Zur Liste hinzufügen

CHF 570.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PF2
Typ
PF2A7