SMC

SMC Digitaler Durchflussschalter PF2A706H-F14-69N

  • ERIKS:12112415
  • Hersteller:PF2A706H-F14-69N
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchfluss-Messbereich: 06 (300 bis 6000 l/min)
▪ Anschluss: F (G)
▪ Anschlussgröße: 14 (1 1/2", PF2A706H)
▪ Ausgangsdaten: 69 (PNP + Analoger Ausgang (4~20mA))
▪ Anschlusskabel: N (ohne Anschlusskabel)
▪ Technische Daten der Einheit: mit Funktion zum Umschalten der Einheit
Zur Liste hinzufügen

CHF 880.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 951.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
PF2
Typ
PF2A7