CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Delta Branch |
Hersteller ID | KGUD06-02S |
Form | Y-Form |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 29 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 15.2 mm |
H | 17 mm |
L | 53.5 mm |
M | 17 |