Eriks
SMC

SMC Delta-Union-Stecker, KQ2D06-M5A, KQ2 Serie, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235511
  • Hersteller:KQ2D06-M5A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: M5
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.15inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Delta Union
Hersteller ID
KQ2D06-M5A
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604, Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
9.8 g
A
Messing
D
10.4 mm
H
12 mm
L1
16.8 mm
L2
21.7 mm
M
13.3
N
3.2 mm