Eriks
SMC

SMC Delta-Union-Stecker, KQ2D06-03AS, KQ2 Serie, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126709
  • Hersteller:KQ2D06-03AS
Image 1
▪ 3D-Einschraubwinkel.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Gewindeanschluss: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Male Delta Union
Hersteller ID
KQ2D06-03AS
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
31 g
A
Messing
D
10.4 mm
H
17 mm
L1
16.8 mm
L2
30.1 mm
M
13.3
N
3.2 mm