SMC

SMC Delta Union, KQ2D10-00A, KQ2 Serie, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126715
  • Hersteller:KQ2D10-00A
Image 1
▪ 3D-Winkel-Steckverbindung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ gleicher Schlauch-ø.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Delta Union
Hersteller ID
KQ2D10-00A
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
10.3 g
D
15.9 mm
L
21.2 mm
M
15.6