SMC

SMC Delta Union, KQ2D08-00A, KQ2 Serie, Y-Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12235512
  • Hersteller:KQ2D08-00A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Delta Union
Hersteller ID
KQ2D08-00A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
6.8 g
D
13.2 mm
L
18.8 mm
M
14.2
N
4.2 mm